OD361364NR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355377

 

OD361364NR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355377
OD361364NR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355377

ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)150
光源色昼白色
ブラック
内容量1台注文コード15355377品番OD361364NR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高演色型にリニューアル
高天井空間用ダウンライト
パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。

仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)68幅(Φmm)170ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1175傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする