仕様調光器:別売長さ(mm)146質量(kg)0.8色ブラック材質(本体)アルミタイプフレンジタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90色温度(K)5000幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色昼白色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)100.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当ビーム角度(°)23回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)定格光束(Lm)831調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用傾斜天井取付角度(°)可能:90迄配光タイプミディアム配光