曜日別特売
OS256521BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15356734

 

OS256521BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15356734
OS256521BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15356734

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
タイプフレンジタイプ
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
内容量1台注文コード15356734品番OS256521BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

調光・調色機能をデザインスポットにプラス
調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。

仕様調光器:不可長さ(mm)137質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(黒色)タイプフレンジタイプ種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする