OS256747R スポットライト ODELIC(オーデリック) 15357030

 

OS256747R スポットライト ODELIC(オーデリック) 15357030
OS256747R スポットライト ODELIC(オーデリック) 15357030

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台タイプフレンジタイプ定格光束(Lm)752注文コード15357030品番OS256747R
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス
レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。

仕様調光器:別売材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)172質量(kg)1材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)タイプフレンジタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90色温度(K)2700幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当ビーム角度(°)36回転角度(°)360グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)752調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用傾斜天井取付角度(°)可能:90迄配光タイプワイド配光
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする