ODELIC(オーデリック)
スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
アルミダイカスト(オフホワイト色)
アルミダイカスト(黒色)
アルミダイカスト(サテンゴールド色)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15357310
品番
OS256521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
仕様
調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)
131
質量(kg)
0.3
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
タイプ
フレンジタイプ
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)
首振角度(°)
90
幅(Φmm)
50
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W/40W相当
回転角度(°)
360
調光率(%)
ランプ:連続調光100-5・位相制御
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)
10
傾斜天井取付角度(°)
可能:90迄
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843