OS256524 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15357337

 

OS256524 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15357337
OS256524 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15357337

スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
材質(本体)アルミダイカスト(サテンゴールド色)
内容量1台注文コード15357337品番OS256524
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

上品なアクセントを加えるミニマルデザイン

仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)131質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト(サテンゴールド色)タイププラグタイプ種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W/40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする