曜日別特売
OL291543R 間接照明 ODELIC(オーデリック) 15357967

 

OL291543R 間接照明 ODELIC(オーデリック) 15357967
OL291543R 間接照明 ODELIC(オーデリック) 15357967

間接照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)300
色温度(K)3000
消費電力(W)2.6
光源色電球色
内容量1台注文コード15357967品番OL291543R
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

電源内蔵型で驚きの細さ
100V仕様の調光型スリムタイプ

仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売長さ(mm)300幅(mm)32質量(kg)0.3取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)2.6色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)265調光率(%)連続調光100-1・位相制御
注意
※調光器・接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする