OA253458 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 15360225

 

OA253458 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 15360225
OA253458 専用電源装置 ODELIC(オーデリック) 15360225

専用電源装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台タイプ150W注文コード15360225品番OA253458
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64質量(kg)2.1マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレスタイプ150W電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24容量(VA)照明接続最大:72~120キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
注意
※電源装置のみの販売です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする