ODELIC(オーデリック)
専用電源装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
30W
注文コード
15360259
品番
OA253461
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器:不可
幅(mm)
90
寸法(mm)
出:64
質量(kg)
1.4
色
マットシルバー
取付
壁面取付専用
高さ(mm)
330
材質(本体)
ステンレス
タイプ
30W
電圧(V)
100
構造
防雨型
出力電圧(V)
DC24
容量(VA)
照明接続最大:24
キャブタイヤケーブル(m)
プラグ付:2.5
調光の可否
不可
注意
※電源装置のみの販売です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843