仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付長さ(mm)688幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24消費電力(W)3.8構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラーエネルギー消費効率(Lm/W)36.8光源寿命50000時間皮相電力(VA)(24V)4モジュール(mm)667定格光束(Lm)140調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用