曜日別特売
FG0750RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15360338

 

FG0750RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15360338
FG0750RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15360338

フレキシブルライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)771
771
1021
271
355
438
521
605
688
855
938
1105
1188
1271
1355
1438
1521
1605
1688
1771
1855
1938
消費電力(W)4.3
4.3
5.7
1.4
1.9
2.4
2.8
3.3
3.8
4.7
5.2
6.1
6.5
6.9
7.3
7.7
8.1
8.5
8.9
9.3
9.7
10.1
内容量1台注文コード15360338品番FG0750RG
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造

仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付長さ(mm)771幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24消費電力(W)4.3構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラーエネルギー消費効率(Lm/W)36.5光源寿命50000時間皮相電力(VA)(24V)5モジュール(mm)750定格光束(Lm)157調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※電源装置・ドライバー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※取付レール(別売)は必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする