曜日別特売
UN6301RB LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15360828

 

UN6301RB LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15360828
UN6301RB LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15360828

LEDユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)16.2
内容量1本注文コード15360828品番UN6301RB
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)600タイプ高光束タイプ種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242消費電力(W)16.2全光束(Lm)2500色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)17/17/18明るさHf16W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする