曜日別特売
UN4301RA LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15360977

 

UN4301RA LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15360977
UN4301RA LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15360977

LEDユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色温度(K)6500
消費電力(W)5.2
内容量1本注文コード15360977品番UN4301RA
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
種類LED LINE電圧(V)100/200/242消費電力(W)5.2全光束(Lm)770大きさ20形色温度(K)6500ランプの種類高演色LED光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)148光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)6/6/6光束(Lm)800明るさFL20W×1灯相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする