ODELIC(オーデリック)
LEDユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
消費電力(W)
41.7
32.1
41.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15361440
品番
UN4406RH
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
LED LINE
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
41.7
全光束(Lm)
6900
大きさ
40形
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)42/43/46
光束(Lm)
6900
明るさ
Hf32W高出力×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843