仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可種別逆富士型1灯用長さ(mm)642幅(mm)150質量(kg)1.8取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)115材質(本体)鋼(白色)種類器具:直管形LED7.2W(G13)電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2構造防雨・防塵型大きさ20形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)8/8/8光束(Lm)1050明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1050調光の可否不可