仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可種別反射笠付1灯用長さ(mm)1246幅(mm)180質量(kg)2.4取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付種類器具:直管形LED14W(G13)電圧(V)100/200/242消費電力(W)14構造防雨・防塵型大きさ40形色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)15/15/16光束(Lm)2100明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1880