曜日別特売
RC927 点検用リモコン ODELIC(オーデリック) 15362289

 

RC927 点検用リモコン ODELIC(オーデリック) 15362289
RC927 点検用リモコン ODELIC(オーデリック) 15362289

点検用リモコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード15362289品番RC927
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします。

種類非常用照明器具点検用ボタン仕様点検中断:点検を中断し通常の点検に戻す、点検開始:定格時間(30分間)の非常灯点検確認を開始、確認:点検に必要な一定時間の充電がされているかを確認
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする