曜日別特売
GRC-515L-BE 20型電動アシスト自転車外装7段変速Eカーゴ PELTECH(ペルテック) 15373045

GRC-515L-BE 20型電動アシスト自転車外装7段変速Eカーゴ PELTECH(ペルテック) 15373045
GRC-515L-BE 20型電動アシスト自転車外装7段変速Eカーゴ PELTECH(ペルテック) 15373045

20型電動アシスト自転車外装7段変速Eカーゴ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台マットベージュ注文コード15373045品番GRC-515L-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間

マットベージュ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする