曜日別特売
TDA-207ZP-KH 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah) PELTECH(ペルテック) 15373140

TDA-207ZP-KH 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah) PELTECH(ペルテック) 15373140
TDA-207ZP-KH 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah) PELTECH(ペルテック) 15373140

27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
マットカーキ
内容量1台注文コード15373140品番TDA-207ZP-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間

マットカーキ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする