曜日別特売
TDN-206LD-SG 20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック) 15373201

20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
スモークグリーン
内容量1台注文コード15373201品番TDN-206LD-SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車【アピールポイント 】・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー
車体全長約1610mm×車体全幅560mm 重量:約26kg(バッテリー含む) 適応身長(目安):145cm、1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km、バッテリー容量:8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/、充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間

スモークグリーン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする