曜日別特売
TDN-206LD-BG-12AH 20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah) PELTECH(ペルテック) 15373280

20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブルーグレイ
内容量1台注文コード15373280品番TDN-206LD-BG-12AH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間

ブルーグレイ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする