曜日別特売
FG3084RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15373464

 

FG3084RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15373464
FG3084RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15373464

フレキシブルライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)3105
3105
3021
4021
5000
2105
2188
2271
2355
2438
2521
2605
2688
2771
2855
2938
3188
3271
3355
3438
3521
3605
3688
3771
3855
3938
4105
4188
4271
4355
4438
4521
4605
4688
4771
4834
4938
消費電力(W)15.6
15.6
15.2
19.9
24.7
10.8
11.2
11.6
12
12.4
12.8
13.2
13.6
14
14.4
14.8
16
16.4
16.8
17.2
17.6
18
18.4
18.8
19.2
19.5
20.3
20.7
21.1
21.5
21.9
22.3
22.7
23.1
23.5
23.9
24.3
内容量1台注文コード15373464品番FG3084RG
参考基準価格(税別)¥177,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しい光、IP67の安心構造

仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付長さ(mm)3105幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24消費電力(W)15.6構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラーエネルギー消費効率(Lm/W)38.9光源寿命50000時間皮相電力(VA)(24V)16モジュール(mm)3084定格光束(Lm)608調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※電源装置・ドライバー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※取付レールは必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする