仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付長さ(mm)4521幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24消費電力(W)22.3構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラーエネルギー消費効率(Lm/W)39.4光源寿命50000時間皮相電力(VA)(24V)23モジュール(mm)4500定格光束(Lm)879調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用