LSC21P-JP-BD210 3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE 15374646

3m高枝電動のこぎり純正替刃本体

3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード15374646品番LSC21P-JP-BD210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。
刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。
適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP

用途
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃
生木の剪定、枝・幹の伐採用
ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする