PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957

 

PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957
PPD-1825B 充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ 工進 15375957

充電式剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー2個付き) スマートシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード15375957品番PPD-1825B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。

用途果樹の剪定に付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セットタイプバイパス刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36本体質量(kg)1.4モーターブラシレスモーター機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)バッテリーリチウムイオンンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC18作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)材質(刃)刃物鋼(SK-85)充電時間(分)約75電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15・25
関連資料:(1.04MB)取扱説明書:(4.19MB)
注意
※機種サイズをよく確認してください
※使用環境温度は-5~40度です。
※安全機能:切断モード時⇒1分で待機モードへ 待機モード時⇒3分で電源オフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: 柿の剪定
その他業種

バッテリー、値段、性能、想像以上に満足です。対応もありがとうございました。

2024-11-06
用途: 柑橘の剪定作業に
農・林・水産業

刃の動きが早いのと太めの枝もすぱすぱきれます。
手の位置に十分注意をして作業を行わないと事故につながりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする