曜日別特売
FAG3-22W 内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15376867

FAG3-22W 内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15376867
FAG3-22W 内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15376867
FAG3-22W 内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15376867
FAG3-22W 内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15376867

内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)
幅(mm)749
内容量1セット(8枚)注文コード15376867品番FAG3-22W
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
中性洗剤で拭くだけで汚れを簡単に落とすことができます。

仕様樹脂製押出し棚板、木口:両サイド切り放し幅(mm)749厚さ(mm)12ホワイト奥行(mm)290耐荷重(kg)4範囲(mm)【カット可能】~155
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※W749,W802,W909は鉄芯が入っています。現場でカットする場合はご注意ください。
※棚受け金具にフィットする溝付き。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする