曜日別特売
FAG4-321 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15377059

FAG4-321 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15377059
FAG4-321 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15377059
FAG4-321 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15377059
FAG4-321 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 15377059

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1枚
幅(mm)919
奥行(mm)442
内容量1枚注文コード15377059品番FAG4-321
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

付属品パネル固定用L型アングル4個/枚、取付ビス仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル幅(mm)919厚さ(mm)21ホワイトタイプ奥行(mm)442耐荷重(kg)30範囲(mm)【カット可能】~300
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※固定棚板は、縦パネルを使用したプランを組む際に、縦パネルの固定用に、最上部に必ず設置するものです。最上部以外(自在棚として)には使用できませんのでご注意ください。
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする