曜日別特売
- 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン6D450 DAIKEN(旧:大建工業) 15378599

- 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン6D450 DAIKEN(旧:大建工業) 15378599
- 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン6D450 DAIKEN(旧:大建工業) 15378599

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン6D450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード15378599品番-
参考基準価格(税別)¥109,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット

セット内容【1】FAG5-122自在木製棚板600中×2、【2】FAG4-122固定木製棚板600中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×2設置寸法・奥行(mm)470以上設置寸法・幅(mm)~1226設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除きます)。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする