DAIKEN(旧:大建工業)
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン9D300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
15378626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容
【1】FAG5-311自在木製棚板900浅×1、【2】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)
320以上
設置寸法・幅(mm)
619~919
設置寸法(高さ)(mm)
1706
関連資料:
設計・施工資料(2.89MB)
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除きます)。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません