ジョイフル
洗車ブラシ通水タイプPP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15380595
品番
J-248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
タイヤ・ホイールの足回りの洗浄に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
用途
洗車
材質
柄:ポリエチレン/毛:ポリプロピレン
幅(mm)
85
高さ(mm)
350
奥行(mm)
75
危険物の類別
非危険物