曜日別特売
DC-043 DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ 15381356

 

DC-043 DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ 15381356
DC-043 DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ 15381356
DC-043 DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ 15381356
DC-043 DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ 15381356

DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15381356品番DC-043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。
車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。
暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。
USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)

付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)20出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
注意
※コネクタ形状がType-Cコネクタ以外の機器を充電する場合は、各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※キャップが完全に閉まる車種の適合についてはお答えできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする