ジョイフル
FRESCO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
香り
アークテイックロード
アリストクラット
カリスマ
スウイ―トゴールド
ブラックフージェール
アークテイックロード
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15381864
品番
FGM06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ウッドケースでおしゃれな芳香剤
用途
車内の芳香に
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
45
香り
アークテイックロード