- ヘルメット REZZA-3 OGK KABUTO 15382529

ヘルメット REZZA-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL/XL
レッドブラック
内容量1個注文コード15382529品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

気軽に使えるマルチスタイルヘルメット
マルチに使える本格モデルが、よりスタイリッシュにリニューアル
シールド装着用のマグネットが内蔵されているので、AR-5およびARS-3シールド(別売)の装着が可能。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。
ワンランク上の包み込むようなフィット感
用途やお好みに合わせて簡単に着脱可能なフロントバイザーを同梱しています。※別売シールドとの併用はできません。
あご紐が緩みにくい、ロック機構をもつ「アンチスリップバックル」を装備。
※ノーマルインナーパッドセットは、設定されておりません。
規格:JCF(公財)、EN1078

レッドブラックサイズL/XL質量(g)290標準頭囲(cm)61-64
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※バイザー未装着時の参考重量
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする