曜日別特売
RK-FS-M ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所) 15383448

 

RK-FS-M ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所) 15383448
RK-FS-M ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所) 15383448
RK-FS-M ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所) 15383448
RK-FS-M ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所) 15383448
RK-FS-M ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所) 15383448
RK-FS-M ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン MARUTO(大久保製作所) 15383448

ツアーバッグ ダホンK3/K9X/ブロンプトン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード15383448品番RK-FS-M
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

DAHON K3/K9X/BROMPTON用輪行袋(※ ダホンK1にも対応。ダホン K-ONE には非対応です)
現行のRK-FSの台紙にシールで適合の表記を変更DAHON K3/K9X/BROMPTON
特徴:15色のカジュアルなカラー展開で使いやすいデザイン性。収納袋とフラップ以外は黒生地で、汚れも目立ちにくい。2自転車を入れるだけで簡単に輪行。ベルトを持ち上げると自然に口が閉じる巾着式で手間いらず。3収納袋が一体型なので、紛失の心配なし。収納袋のファスナーはダブルファスナーとなっているので小物入れとしても使用可能。4底がポリエステル生地の2重構造で丈夫。耐荷重は15kgまでOK。5従来モデルから、高さ方向9cm、全長方向2cmの拡張。K9X(16インチ)も問題なく収納できる。

用途
サイズ:W920×D210×H670(mm)
重量:約450g
材質:ポリエステル
生産地:日本
パープル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする