曜日別特売
- 除菌・消臭スプレーSHELLISH(シェリッシュ) レヂトン 15383980

- 除菌・消臭スプレーSHELLISH(シェリッシュ) レヂトン 15383980
- 除菌・消臭スプレーSHELLISH(シェリッシュ) レヂトン 15383980

除菌・消臭スプレーSHELLISH(シェリッシュ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード15383980品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ホタテ貝殻焼成パウダーからできた天然成分100%商品です。
アルコールでは無いので無味・無臭で安全です。
大腸菌・黄色ブドウ球菌・緑膿菌等の細菌・ウイルスを除菌します。
服・カーテン・靴等の気になる臭いを消臭・予防します。
原料はホタテ貝殻焼成パウダーと水です。
除菌・消臭効果99%です。
アルコール、次亜塩素酸、界面活性剤不使用なので普段の生活環境でも安心してお使い頂けます。

用途
日常の様々な衛生習慣にご使用頂けます
原材料ホタテ貝殻焼成パウダー、水、保存料(食品添加物)危険物の類別非危険物
注意
※色の濃い洋服等に噴霧して放置すると、表面が白くなる場合があります。その場合はもう一度スプレー噴霧してティッシュ等で拭き取る、または水拭きして頂ければ白い部分は除去できます。表面に出た白い物質はカルシウムの結晶です。品質には問題ありませんのでご安心下さい。
※液体が凍結しても品質には問題ありませんが、容器が破損する恐れがありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする