曜日別特売
211 鍛造 唐鍬 安隨製作所 15387839

鍛造 唐鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード15387839品番211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。
柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。

用途家庭菜園刃長(mm)205柄長さ(mm)900材質(柄部)先幅(mm)87総質量(kg)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする