103 鍛造 片手鍬 巾広 安隨製作所 15387875

鍛造 片手鍬 巾広

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード15387875品番103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。

用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)160柄長さ(mm)390材質(柄部)先幅(mm)76総質量(kg)0.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする