曜日別特売
227 鍛造 十字鍬 安隨製作所 15387945

鍛造 十字鍬

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード15387945品番227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。

用途庭造りでの根切り、植木の植え替え刃長(mm)360柄長さ(mm)760材質(柄部)先幅(mm)50総質量(kg)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15387945
2023-10-13
用途: 畑の雑草処理(根切り)や耕土下層にできやすい硬盤処理
建設業・工事業

地下茎が太く張り伸びる雑草の処理に最適。刃が十字であることから一丁で「切る」と「掘る」の使い分けができること。柄と刃の部分は分離できるので、持ち運びや車内積載時にかさばらなく、比較的軽量なので作業疲労などの負担が少ない。ただ・・・柄が短いので、体格によって作業時の姿勢が腰に負担かかり易いかもしれません。

2023-03-03
用途: 氷割り
農・林・水産業

刃がしっかりしています。氷がよく割れます。
柄がもっと太いと握った時の安定感が増すと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする