77683 ピンポール P型 スチール製 シンワ測定 15388304

 

77683 ピンポール P型 スチール製 シンワ測定 15388304
77683 ピンポール P型 スチール製 シンワ測定 15388304
77683 ピンポール P型 スチール製 シンワ測定 15388304
77683 ピンポール P型 スチール製 シンワ測定 15388304
77683 ピンポール P型 スチール製 シンワ測定 15388304

ピンポール P型 スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)160
内容量1本注文コード15388304品番77683
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。

用途
測点での位置、方向指示に。
材質質量(g)160本体寸法(mm)600×50×6直径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする