ライカ
接眼レンズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
倍率
16
仕様
ローアイポイント / 視度固定式
注文コード
15389835
品番
10447132
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローアイポイント / 視度固定式
倍率
16
対応機種
S9 i、S9 D、S9 E、S APO
視野
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません