曜日別特売
GTR-G2550S MR 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS 15390140

GTR-G2550S MR 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS 15390140
GTR-G2550S MR 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS 15390140
GTR-G2550S MR 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS 15390140
GTR-G2550S MR 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS 15390140
GTR-G2550S MR 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS 15390140
GTR-G2550S MR 裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS 15390140

裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15390140品番GTR-G2550S MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。
コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。
水平保持力と耐久性に優れている。
テープの立ちは2.6m以上。
摩耗に強いナイロンコートテープ。
爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。
テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。
本体と部材を保護する新型プロテクター採用。
大型ベルトクリップ・ストラップ付。

用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)350タイプ厚爪 プロテクター付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする