曜日別特売
TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945

TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945
TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945
TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945
TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945
TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945
TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945
TB-A22PLFLAPLL iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 15394945

iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15394945品番TB-A22PLFLAPLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする