JB702 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15396914

 

JB702 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15396914
JB702 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15396914

JBホーン 24V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15396914品番JB702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水に強いウォーター&サンドガード構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
突き抜ける美しい音色
車検対応

用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
注意
※取り付け場所により、車検に通らない場合があります。その際は取り付け場所を変更してください。

商品説明動画

JB-702 24V 高音タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする