曜日別特売
SN-10 SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397009

 

SN-10 SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397009
SN-10 SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397009
SN-10 SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397009

SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード15397009品番SN-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ!
高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!
ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護!
取付簡単!

用途
トラックISOホイール33mm用ナットカバー
仕様10穴用 10個入形状丸型材質/仕上ステンレス/クロームメッキ高さ(mm)46対辺(mm)33
注意
※大型用ホイールナットには、32mm(約31.8mm)が使用されている場合があります。 ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)に合わせて製作しております為、32mmには適合いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする