曜日別特売
LSL-605W JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397018

 

LSL-605W JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397018
LSL-605W JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397018
LSL-605W JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397018

JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト
内容量1個注文コード15397018品番LSL-605W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証

用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)色温度(K)6500LED色ホワイト光束(Lm)1300
関連資料:(0.59MB)
注意
※純正ハロゲンバルブと比べて、灯体のサイズが異なります。サイズをご確認の上、取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする