曜日別特売
JB10B JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397106

 

JB10B JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397106
JB10B JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397106

JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15397106品番JB10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能!
5種類の安全保護回路を搭載!
(保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します)
[1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。
[2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。
[3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。
[4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。
[5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。
以上の場合、通電をカットします。
DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)

出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする