曜日別特売
JB011 JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397115

JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15397115品番JB011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電!
入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V
入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V
USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能
最大電流 10A(4箇所合計10A以下)
定格出力 定格8Aまで

本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする