JB(日本ボデーパーツ工業)
JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
赤
青
緑
銀
紫
赤
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15397194
品番
HC-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!
究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途
2t車トラックハンドル用のカバー
適合
2t車クラス
色
赤
サイズ
ML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)
400~410
注意
※3Dグリップ部分のステッチ(糸色)は全体のステッチと同じ色になります。