JB(日本ボデーパーツ工業)
JB ダブルステッチハンドルカバー 2t車用 40~41cm(ML/LM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒/赤
黒/赤
ワイン/赤
黒/黒
黒/青
ネイビー/青
黒/シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15397298
品番
7727292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
LM/ML共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途
2t車トラックハンドル用のカバー
適合
2t車クラス
色
黒/赤
サイズ
ML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)
400~410