HN-6F JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397438

HN-6F JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397438
HN-6F JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 JB(日本ボデーパーツ工業) 15397438

JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)36
内容量1セット(6個)注文コード15397438品番HN-6F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。

用途トラック用41mmナットカバー仕様フロント用形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)36対辺(mm)41高さH×直径(mm×Φmm)36×41
注意
※ISOホイールナットキャップには適合いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15397447
2025-03-11
用途: トラックのドレスアップ
村上 興業

とても良い、メッキのホイールを付けてるのですが、光具合がとてもマッチして良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする